アンカードリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80055650 品番 ADX2-33.0MAXLL
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました
4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します
『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します

全長(mm)550 刃先径(Φmm)33 有効長(mm)400 適合母材コンクリート・ブロック・モルタル シャンク形状SDS-MAX軸 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。
※仕様に合った電動工具をご使用ください。
※昇圧トランスを併用されますと、ドリルおよび電動工具の破損に繋がり怪我をする恐れがあります。
※回転中および穿孔直後のドリルには触れないでください。
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因になるため、避けるようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする