画像準備中

ハイルーフSi

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 80056718 品番 -
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

弱溶剤1液型シリコン変性樹脂系
ノンクロム、ノン鉛タイプで、環境に優しい塗料です。ウレタン樹脂よりも一段階耐候性や耐久性が高くなっており、屋根用の塗料としてベーシックに使用されているタイプです。幅広い温度条件での施工が可能ですから、使い勝手が非常に良い塗料です。

用途用途:カラーベスト、鋼板屋根のトップコート等 120アッシュグレー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする