AD12E4-20A-L5T-AC100V AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 80056907

AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径3/4定格電圧(V)AC100注文コード80056907品番AD12E4-20A-L5T-AC100V
参考基準価格(税別)¥73,810販売価格(税込)¥71,239
販売価格(税別)
64,763
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc3/4定格電圧(V)AC100接続口径3/4材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc材質(ボディ)ステンレス耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする