画像準備中

ハイルーフマイルドいぶし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1セット×1kg) いぶし銀No.4 注文コード80057698 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

弱溶剤2液型シリコンアクリル樹脂系
「ハイルーフマイルドシリコン」同様に、シーラーやプライマーといった下塗り用の塗料が不要ですから、単一品種で現場を収めることが出来ますので、廃塗料のロスが大幅に軽減されます。この塗料の大きな特長は、従来では塗装が難しかった「いぶし瓦」に塗装することが可能になった点です。

用途用途:いぶし瓦、陶器瓦 いぶし銀No.4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする