大同塗料
大同塗料の 屋根/瓦/トタン用
大同塗料の 屋根
ハイソリッドシリコンプライマーU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1缶(1セット×1kg)
注文コード
80058118
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
色
アンダー85グレー遮熱型
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15L
危険物の性状
非水溶性