PA-661 デリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明 パピルスカンパニー 80058818 PA-661 デリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明 パピルスカンパニー 80058818 PA-661 デリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明 パピルスカンパニー 80058818 PA-661 デリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明 パピルスカンパニー 80058818

デリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(100枚) 注文コード 80058818 品番 PA-661
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。フィルムに再生材(国産PCR材:使用済みのストレッチフィルムを回収しリサイクルした樹脂材料)を60%使用しています。上側のフィルムに「フィルムには再生材を60%使用しています。」という文字と「リサイクル」を表すマークが印刷されています。フィルムは成形の安定性を確保するために、再生材をバージン材ではさんだ3層構造となっています。
長4封筒やA43つ折サイズの伝票などがそのまま入ります。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。 トラスコ品番683-4099 材質ポリエチレン サイズ長4封筒(A4 3つ折) タイプ完全密封・再生フィルム・全面糊 外形寸法(mm)120×240 厚さ(μm)50 表示内容透明 再生文字・マーク
注意
※再生材の性質上、バージン材100%の通常品と比してフィルム表面に凹凸・ざらつきがありますが、使用上問題はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする