気密・防水用ブチル両面テープ NO.718W

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 80059010 品番 NO.718W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。
厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。
環境に配慮してVOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。

用途
外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。
屋根部材の防水用。
各種防水・防湿処理。
厚さ(mm)1 長さ(m)5 基材不織布 粘着剤ブチルゴム 粘着力(N/25mm)63.5 サイズ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※人体には貼らないで下さい。
※ 貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせて下さい。
※保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けて下さい。
※はがすと破れたり、跡が残ったりすることがありますので、差し支えないものにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする