寺岡製作所
寺岡製作所の 両面テープ
寺岡製作所の 両面テープ一般用途用
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
80059019
品番
NO.718W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。
厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。
環境に配慮してVOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途
外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。
屋根部材の防水用。
各種防水・防湿処理。
厚さ(mm)
1
長さ(m)
5
基材
不織布
粘着剤
ブチルゴム
粘着力(N/25mm)
63.5
サイズ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※人体には貼らないで下さい。
※ 貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせて下さい。
※保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けて下さい。
※はがすと破れたり、跡が残ったりすることがありますので、差し支えないものにご使用ください。