JP-30 クルーズパック クルーズ 80059046 JP-30 クルーズパック クルーズ 80059046

クルーズパック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) サイズ長3封筒 表示内容無地 注文コード80059046 品番JP-30
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズ・表示内容など4種類から選べます 他の種類を見る

梱包した商品に納品書や送り状など入れて貼り付けるラベル封筒です。

用途挿入口が裏面にありますので、配送中に中身が抜け落ちたりすることがありません。裏面は全面のり付きで、剥離紙をはがして軽く押さえるだけでしっかり貼れます。 サイズ長3封筒 タイプ密封タイプ 表示内容無地 外寸(幅W×高さH)(mm)265×145 内寸(幅W×高さH)(mm)255×132 入数100枚 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする