クルーズ
クルーズの 荷札・デリバリーパック
クルーズの デリバリーパック
クルーズパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
サイズ
長4封筒
表示内容
無地
注文コード
80059055
品番
JP-40
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・表示内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
梱包した商品に納品書や送り状など入れて貼り付けるラベル封筒です。
用途
挿入口が裏面にありますので、配送中に中身が抜け落ちたりすることがありません。裏面は全面のり付きで、剥離紙をはがして軽く押さえるだけでしっかり貼れます。
サイズ
長4封筒
タイプ
密封タイプ
表示内容
無地
外寸(幅W×高さH)(mm)
235×120
内寸(幅W×高さH)(mm)
225×110
入数
100枚
RoHS指令(10物質対応)
対応