FW-305S 集塵装置付き バリ取り機 淀川電機製作所 80059080 FW-305S 集塵装置付き バリ取り機 淀川電機製作所 80059080 FW-305S 集塵装置付き バリ取り機 淀川電機製作所 80059080 FW-305S 集塵装置付き バリ取り機 淀川電機製作所 80059080

集塵装置付き バリ取り機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80059080 品番FW-305S
参考基準価格(税別)¥965,000 販売価格(税込) ¥890,780
販売価格(税別)
809,800

面倒なバリ取りを、簡単・快適に、省スペースで
単相100V、かつ専用キャスターで簡単に移動可能で自由自在
コンパクト設計で、色々な場所へ設置が可能
電源及び回転数可変操作のみで複雑な操作はありません
薄板板金加工や、アングル・パイプ加工の際に出るバリ除去の為の専用ホイールを搭載
後部へのモータ突出もなく、設置面積を最小限に抑えた設計
高性能カートリッジフィルターを採用し、高操作性のシェイキングレバーを標準装備し、粉じん剥離性を向上

用途鋼材・成型加工・プレス部品・パイプ・アングル・立体など様々なバリ取り・磨き・被膜除去 セット内容ホイール粒度#180×1本(本体装着済み) 出力(kW)0.75(バリ取り機部),0.4(集塵機部) 穴径(Φmm)32 容量(L)引出:5 外径(Φmm)300 定格電流(A)11.7(50Hz)、12.2(60Hz) 本体質量(kg)121 フィルター使用数2個 電源電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)7.3(50Hz)、8.5(60Hz) 回転速度(min-1[r.p.m])1〜1500(無段変速) ろ過面積(m2)カートリッジフィルター:1.4 ホイール寸法(mm)研磨部長さ170 排出口径(Φmm)175
関連資料:(2.89MB)
注意
※乾いた粉塵専用となります。湿ったものや火花等の吸引は出来ません。
※50Hz/60Hz兼用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥23,000 / 税込 ¥25,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする