クルー
クルーの 袋
クルーの ポリエチレン製手持ち袋
免税袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(600枚)
注文コード
80059116
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
開封した際に開封したことが分かる免税袋です。開封についての4か国語の注意書きがあります。免税店シンボルマークがプリントされています。手さげ用の穴が空いています。
用途
お客様にて購入された免税商品を入れる際に必須となる袋です。
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.06
色
透明(赤1色の説明文の印刷)
種類
手提げ袋
入数(枚)
600
横幅(mm)
350
縦(mm)
485
袋
Sサイズ
注意
※画像内のペンはサイズ比較のためのものであり付属しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません