- 免税袋 クルー 80059168 - 免税袋 クルー 80059168 - 免税袋 クルー 80059168 - 免税袋 クルー 80059168

免税袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) 注文コード80059168 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

開封した際に開封したことが分かる免税袋です。開封についての4か国語の注意書きがあります。免税店シンボルマークがプリントされています。手さげ用の穴が空いています。

用途お客様にて購入された免税商品を入れる際に必須となる袋です。 材質LLDPE 厚さ(mm)0.05 透明(赤1色の説明文の印刷) 種類手提げ袋 入数(枚)1000 横幅(mm)260 縦(mm)360 SSサイズ
注意
※画像内のペンはサイズ比較のためのものであり付属しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする