- 16ピクルス TOP 80059545 - 16ピクルス TOP 80059545 - 16ピクルス TOP 80059545

16ピクルス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80059545 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

補助輪装備幼児車

用途幼児用自転車 付属品フルフェンダー泥除け、ポスト一体型幼児用サドル 仕様カゴ:ワイヤーカゴ ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ サンドベージュ 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ16 変速段数シングル ライト機能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
※ペダル付け納品です。ハンドルはお客様にて固定して頂きます。
※自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする