TOP
TOPの 幼児用/子供用自転車
246CTBラパスBL
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80059570
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
LEDライト搭載CTB
用途
男の子向け折りたたみCTB
付属品
樹脂ハーフフェンダー
仕様
カゴ:プラスチックカゴ
ブレーキ
前キャリパー/後バンドブレーキ
色
ホワイト
材質(フレーム)
スチール
タイヤサイズ
24
ライト種類
ライト:LEDブロックダイナモ
変速段数
外装6段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
※ペダル付け納品です。ハンドルはお客様にて固定して頂きます。
※自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません