デジタルカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80059624 品番KC-ZM08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900

気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。
タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。
ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。
他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。

セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書 寸法(mm)約100×62×32 ブラック 質量(g)約148(付属品、充電池を含まず) 電源リチウムイオン充電池 NP-40 レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8 有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素 ズーム【フロント】 光学5倍/デジタル2倍【リア】デジタル2倍 焦点距離(mm)【35mmフィルム換算】フロント: 28mm-142mm リア: 28mm 外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4〜32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64〜256GB(別売) 撮影距離(m)フロント:約0.1〜∞(W) 約0.3〜∞(T) リア:約0.6 〜約1.5 記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4 液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載 出入力ポートUSB2.0 静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M 動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps イメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする