※写真は一例です

PT120N-5 プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量 プライタ 80059886 PT120N-5 プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量 プライタ 80059886 PT120N-5 プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量 プライタ 80059886 PT120N-5 プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量 プライタ 80059886

プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(5枚) 注文コード 80059886 品番 PT120N-5
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。
手軽な使用に便利な少量シリーズ。

材質プラスチック 形状A(みかん箱) ナチュラル(半透明白) 内寸奥行(mm)475 内寸幅(mm)345 3辺合計(cm)120 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)475×345×305 内寸高さ(mm)305 用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)493×355×331 目付(g/m2)800 外寸法・幅(mm)355 外寸法・高さ(mm)331 RoHS指令(10物質対応)対応 取手なし 外寸法・奥行(mm)493
注意
※個人宅への直送はいたしかねますので御了承下さい。
※商品は畳んだ状態でお届けいたします。
※現場事務所配達不可
※PT100BL-5の在庫品についてご注文数量が多い場合は生産となります。
※ご注文数量が多い場合、より安価な大量枚数品番もございますのでご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする