※写真は一例です

PC200GN-10 プラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ 少量 プライタ 80060498 PC200GN-10 プラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ 少量 プライタ 80060498 PC200GN-10 プラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ 少量 プライタ 80060498 PC200GN-10 プラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ 少量 プライタ 80060498

プラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ 少量

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1式(10枚) 注文コード80060498 品番PC200GN-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は外寸法・高さ・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。
手軽な使用に便利な少量シリーズ。

材質プラスチック 形状A(みかん箱) ライトグリーン 内寸奥行(mm)200 内寸幅(mm)200 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)200×200×200 内寸高さ(mm)200 取手なし 用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)218×210×226 目付(g/m2)800 外寸法・幅(mm)210 外寸法・高さ(mm)226 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)218
注意
※個人宅への直送はいたしかねますので御了承下さい。
※商品は畳んだ状態でお届けいたします。
※現場事務所配達不可
※ご注文数量が多い場合、より安価な大量枚数品番もございますのでご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-20
用途:
通い箱

一辺20センチのキューブ型で60サイズに収まる予定で注文したが、実際に組み立てると65センチあり80サイズの運賃扱いになった。商品説明で明記して欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする