※写真は一例です
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。手軽な使用に便利な少量シリーズ。
幅400mmなのに長さ方向の耳が片側250mmあり、合わせると100mmダブっています。違うサイズで購入したものはピッタリ合うので加工ミスと思いますがそのまま使っています。プラダンでサイズが多く良いと思っただけに残念です。