旋削 ねじ切り用ホルダー SNR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80075749 品番 SNR0016M9
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スクリュークランプ式の内径ねじ切りホルダです。

トラスコ品番434-5891 寸法H(mm)15.5 寸法B(mm)15.5 寸法LH(mm)40 寸法LF(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする