セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISO標準ホルダ― DSDNN・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80076984
品番
DSDNN2525M12-M
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番
434-5930
寸法(mm)
KAPR:45
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法LH(mm)
36
寸法LF(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
12.8