旋削 MDTホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80077140 品番 CFSL3225P05
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。
インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。

トラスコ品番489-4552 寸法H(mm)32 寸法B(mm)25 寸法LH(mm)66 寸法LF(mm)170 寸法CW(mm)5 寸法WF(mm)26.5 寸法CDX(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする