セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISO標準ホルダー S型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80077255
品番
S25T-PCLNL12
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
S型クランプ式内径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
トラスコ品番
488-9772
寸法(mm)
DMM:25、KAPR:95
寸法H(mm)
23
寸法B(mm)
23
寸法LF(mm)
300
寸法WF(mm)
17