セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISO標準ホルダー S・MCLNR・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80077420
品番
S25S-MCLNR12
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
トラスコ品番
434-4345
寸法(mm)
DMM:25、KAPR:95
寸法H(mm)
23
寸法B(mm)
24
寸法LF(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
17