セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISO標準ホルダー S・MCLNR・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80077429
品番
S32T-MCLNR12
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
トラスコ品番
434-4328
寸法(mm)
DMM:32、KAPR:95
寸法H(mm)
30
寸法B(mm)
31
寸法LF(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
22