旋削 ISO標準ホルダ― DDJNR・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80077596 品番 DDJNR3232P15-M
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。

トラスコ品番434-5905 寸法(mm)CDRX:1 寸法H(mm)32 寸法B(mm)32 寸法LF(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする