旋削 ISO標準ホルダー SCGCL・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80077605 品番SCGCL16CA-16
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

S型クランプ式チップカートリッジです、チップはセンタースクリュにて固定されます。

トラスコ品番434-4305 寸法(mm)CDRX:0.95、KAPR:90 寸法H(mm)20 寸法B(mm)17.5 寸法LF(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする