旋削 ISO標準ホルダー S型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80077630 品番 S32T-MVPNL16
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

S型クランプ式内径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。

トラスコ品番488-8173 寸法(mm)CDRX:10、DMM:32、KAPR:117.5 寸法H(mm)30 寸法B(mm)31 寸法LF(mm)300 寸法WF(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする