セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNL・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80077648
品番
A20R-PTFNL16
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
トラスコ品番
434-5953
寸法(mm)
CDRX:2.5、DMM:20、KAPR:91
寸法H(mm)
18
寸法B(mm)
19
寸法LF(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
13