セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNL・
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80077657
品番
A25S-PTFNL16
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
トラスコ品番
434-4353
寸法(mm)
CDRX:4、DMM:25、KAPR:91
寸法H(mm)
23
寸法B(mm)
24
寸法LF(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
17