旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNL・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80077666 品番 A32T-PTFNL16
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。

トラスコ品番434-5978 寸法(mm)CDRX:3.5、DMM:32、KAPR:91 寸法H(mm)30 寸法B(mm)31 寸法LF(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする