旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNL・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80077675 品番 A40U-PTFNL16
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。

トラスコ品番434-4397 寸法(mm)CDRX:5、DMM:40、KAPR:91 寸法H(mm)37 寸法B(mm)38.5 寸法LF(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする