セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISO標準ホルダー A・SCLCR・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80077745
品番
A08K-SCLCR06
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
トラスコ品番
434-7449
寸法(mm)
CDRX:0、DMM:8、KAPR:95
寸法H(mm)
7
寸法B(mm)
7.5
寸法LF(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
5