セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス XC..インサート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80078296
品番
XCEX13T304FR-E06
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。
トラスコ品番
434-1148
寸法L(mm)
13.3
寸法S(mm)
4.27
寸法W1(mm)
13.47
材種
HX
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応