セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス インサート XCKX13T3・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80078330
品番
XCKX13T308R-ME10
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
トラスコ品番
433-9518
寸法L(mm)
13.46
寸法S(mm)
5.03
寸法W1(mm)
7.92
材種
F40M
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応