セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス インサート XCMX13T3・
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80078357
品番
XCMX13T330TR-M11
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
トラスコ品番
434-1157
寸法L(mm)
13.3
寸法S(mm)
4.37
寸法W1(mm)
8.03
材種
F40M
寸法RE(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応