旋削用 ねじ切り用インサート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 80081270 品番 11NR1.5ISO
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。

トラスコ品番484-2168 寸法L(mm)11 材種CP500 寸法RE(mm)0.12 寸法PDX(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする