旋削用 ねじ切り用インサート

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 80081367 品番 16ER11W
参考基準価格(税別)¥8,060 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。

トラスコ品番484-5356 寸法L(mm)16.5 材種CP500 寸法RE(mm)0.3 寸法PDX(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする