旋削 ねじ切り用インサート 16NR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 80081656 品番 16NRG60
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材

トラスコ品番430-0117 寸法L(mm)16.5 材種H15 寸法RE(mm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法PDX(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする