旋削 ねじ切り用インサート 22ERN60

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード80081699 品番22ERN60
参考基準価格(税別)¥11,520 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。

トラスコ品番429-7013 寸法L(mm)22 材種CP300 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法PDX(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする