外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサート(ER)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 80082907 品番 16ER10W
参考基準価格(税別)¥8,060 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサートです。

トラスコ品番430-0116 寸法L(mm)16.5 材種CP500 寸法RE(mm)0.27 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法PDX(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする