旋削用 ねじ切り用インサート 20ER

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード80083424 品番20ER8.0TR
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

耐摩耗性が高く、高速切削に適す。
鋼、ステンレス鋼向け材種。
鋼およびステンレス鋼における最適材種です。

トラスコ品番484-6912 寸法L(mm)20 寸法W1(mm)12.7 材種CP300 寸法PDX(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする