外径 旋削 TR ねじ切り用インサート(ER)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 80083564 品番 20ER7.0TR
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

外径 旋削 TR ねじ切り用インサートです。

トラスコ品番430-0151 寸法L(mm)20 寸法W1(mm)12.7 材種CP300 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法PDX(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする