CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
ADG-Rシリーズ プロセスガス用エアオペレイトバルブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
3/8
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
接続方式
二重くい込み継手
注文コード
80084907
品番
AGD21R-6S
参考基準価格(税別)
¥55,530
販売価格(税込)
¥54,987
販売価格(税別)
¥
49,988
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・切換方式・接続方式
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
3/8
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
接続方式
二重くい込み継手
使用流体
不活性ガス・プロセスガス
Cv値
0.65(23℃、加圧下)
CADデータダウンロード