CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
ADG-Rシリーズ プロセスガス用エアオペレイトバルブ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/4
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
接続方式
JXRオス継手
注文コード
80084925
品番
AGD11R-4RM
参考基準価格(税別)
¥35,490
販売価格(税込)
¥35,145
販売価格(税別)
¥
31,950
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・切換方式・接続方式
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
1/4
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
接続方式
JXRオス継手
使用流体
不活性ガス・プロセスガス
Cv値
0.3(23℃、加圧下)
CADデータダウンロード