AGD12R-4RM ADG-Rシリーズ プロセスガス用エアオペレイトバルブ CKD 80084934

ADG-Rシリーズ プロセスガス用エアオペレイトバルブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/4 切換方式NO(ノーマルオープン)形 接続方式JXRオス継手 注文コード80084934 品番AGD12R-4RM
参考基準価格(税別)¥35,490 販売価格(税込) ¥35,145
販売価格(税別)
31,950
この商品は接続口径・切換方式・接続方式など11種類から選べます 他の種類を見る
接続口径1/4 切換方式NO(ノーマルオープン)形 接続方式JXRオス継手 使用流体不活性ガス・プロセスガス Cv値0.3(23℃、加圧下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする