AGD21R-6R ADG-Rシリーズ プロセスガス用エアオペレイトバルブ CKD 80084952

ADG-Rシリーズ プロセスガス用エアオペレイトバルブ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径3/8 切換方式NC(ノーマルクローズ)形 接続方式JXRメス継手 注文コード80084952 品番AGD21R-6R
参考基準価格(税別)¥56,780 販売価格(税込) ¥56,210
販売価格(税別)
51,100
この商品は接続口径・切換方式・接続方式など11種類から選べます 他の種類を見る
接続口径3/8 切換方式NC(ノーマルクローズ)形 接続方式JXRメス継手 使用流体不活性ガス・プロセスガス Cv値0.65(23℃、加圧下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする