フライス 金型用 カッター (コンビマスター)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80085944 品番 BS01058200635
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コンビマスタは、幅広いシャンクタイプ、長さ、交換可能なカッタヘッドを備えたモジュール式フライスカッタシステムです。
さまざまなエクステンションやレデューサにより、最適な工具を構築し、被削材の作業を最適化できます。
鋼製、ヘビーメタル、超硬金属製の設定がありますので用途に合わせて選定いただけます。

トラスコ品番430-1243 寸法(mm)OAL:53.75 寸法LB(mm)6 寸法BD(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BD1(mm)11.7 寸法LPR(mm)35 寸法CTWS(mm)M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする