BE025582012005 フライス 金型用 カッター (コンビマスター) セコ・ツールズ・ジャパン 80085960

BE025582012005 フライス 金型用 カッター (コンビマスター) セコ・ツールズ・ジャパン 80085960
BE025582012005 フライス 金型用 カッター (コンビマスター) セコ・ツールズ・ジャパン 80085960

フライス 金型用 カッター (コンビマスター)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-2079
428-2079
429-9282
430-1816
430-1278
428-2032
430-1243
428-2114
430-1893
428-3653
429-9233
430-1886
430-1283
428-2071
429-7618
430-1904
428-6795
429-9212
430-1884
430-0881
430-1250
430-1842
430-2406
428-3672
429-7683
430-1256
429-7648
429-6129
430-1308
429-9242
429-7698
430-0871
428-3622
429-9297
429-7723
430-2388
430-0805
428-5270
430-0797
428-6775
429-9224
429-9211
429-7712
430-1305
429-9220
430-2378
428-2131
430-1899
428-3645
428-2126
428-5219
430-1255
430-1864
428-3617
430-2363
429-7711
429-9259
430-1286
430-1337
428-6790
428-2121
429-7715
429-7701
428-3696
430-1822
430-1236
428-6793
430-1905
428-5206
429-9215
428-5268
430-0876
430-1825
429-9304
428-6806
428-3646
428-3631
428-5248
430-2370
428-5238
430-1238
428-6803
429-7630
429-9222
429-7619
428-5192
430-2407
429-7625
内容量1個注文コード80085960品番BE025582012005
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コンビマスタは、幅広いシャンクタイプ、長さ、交換可能なカッタヘッドを備えたモジュール式フライスカッタシステムです。
さまざまなエクステンションやレデューサにより、最適な工具を構築し、被削材の作業を最適化できます。
鋼製、ヘビーメタル、超硬金属製の設定がありますので用途に合わせて選定いただけます。

トラスコ品番428-2079寸法(mm)OAL:39.5寸法LB(mm)5寸法BD(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法BD1(mm)42寸法LPR(mm)14.5寸法CTWS(mm)M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする