フライス スクエア6用インサート

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80087938 品番 XNEX080608TL-M13
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
トラスコ品番489-7475 寸法S(mm)6.45 寸法LE(mm)7.5 材種MP2501 寸法RE(mm)0.8 寸法BS(mm)1.3 寸法IC(mm)12.48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする